pagina iniziale

BM SPA - BMM1555 LIVELLA ALLUMINIO 600 MM

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM1555 LIVELLA ALLUMINIO 600 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 600 mm

  • Magnetico - no

  • Numero di bolle - 3

  • Elettronico - no

  • Con laser - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629155534

Codice prodotto

BMM1555

Cod. produttore

1555

Produttore

BMM

Lunghezza:

600 mm

Magnetico:

no

Numero di bolle:

3

Elettronico:

no

Con laser:

no

Materiale:

Alluminio

LIVELLA ALLUMINIO 600 MM