BM SPA - BMM1155 CACCIAVITE VDE BUSSOLA 11X125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Maniglia / Manopola
Apertura di chiave - 11 mm
Flessibile - no
Isolamento 1000 V - sì
Lunghezza dello stelo - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013629311558
Codice prodotto
BMM1155
Cod. produttore
1155
Produttore
BMM
Modello:
Maniglia / Manopola
Apertura di chiave:
11 mm
Flessibile:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Lunghezza dello stelo:
125 mm
CACCIAVITE ISOL. VDE BUSSOLA 11X125


