BM SPA - BMM1153 CACCIAVITE VDE BUSSOLA 9X125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Maniglia / Manopola
Apertura di chiave - 9 mm
Flessibile - no
Isolamento 1000 V - sì
Lunghezza dello stelo - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013629311534
Codice prodotto
BMM1153
Cod. produttore
1153
Produttore
BMM
Modello:
Maniglia / Manopola
Apertura di chiave:
9 mm
Flessibile:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Lunghezza dello stelo:
125 mm
CACCIAVITE ISOL. VDE BUSSOLA 9X125


