BM SPA - BMM081460015 Paranco a leva

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230950976
Codice prodotto
BMM081460015
Cod. produttore
081460015
Produttore
BMM
PROFESSIONALE FACILE SICURO - Modello professionale, a norma EN13157, facile da installare e utilizzare. - Progettato per sollevare, tirare e ancorare carichi pesanti rapidamente e in sicurezza. - Collegabile a un punto fisso o a dispositivi mobili per operazioni di sollevamento. - Utilizzabile in qualunque posizione per operazioni di tensionamento e ancoraggio. - Freno automatico a doppio salterello per garantire le migliori condizioni di sicurezza. - Cuscinetti a rulli per una maggiore fluiditae durabilita. - Gancio girevole con sicura. - Coefficiente di sicurezza 4. - WLL: carico limite di lavoro. DATI TECNICI ? coefficiente di sicurezza: 4 ? piastra di identificazione seriale CERTIFICATI DISPONIBILI ? Certificato del Fabbricante ? Dichiarazione di Conformita CE ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 ? Specifica Prodotto



