BM SPA - BMM081350050 PINZE SNOD. SOLL.VERTICALE LAMIERE 5,0 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809144757
Codice prodotto
BMM081350050
Cod. produttore
081350050
Produttore
BMM
Caratteristiche: ? Modello professionale, a norma EN13155, realizzato con materiali di alta qualita ? Idonea per sollevamento, ribaltamento fino 180? e trasporto lamiere in posizione verticale ? Indicata per lamiere con durezza max 30HRC (300HB) ? Dispositivo di blocco camma per facilitare inserimento lamiera e serraggio in sicurezza ? Piastrina di identificazione con numero seriale e numero di lotto ? Coefficiente di sicurezza 3:1 *Non sollevare mai un carico di peso inferiore al 10% della portata massima nominale Dati tecnici: ? Coefficiente di sicurezza: 3 ? Piastra di identificazione seriale Certificati disponibili: ? Certificato del Fabbricante ? Dichiarazione di Conformita CE ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204








