BM SPA - BMM081340100 Sollevatore magnetico permanente


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809422527
Codice prodotto
BMM081340100
Cod. produttore
081340100
Produttore
BMM
I sollevatori magnetici permanenti ROBUR sono attrezzature compatte, robuste ed affidabili, ampiamente utilizzate in fabbriche, magazzini, banchine portuali e in strutture di trasporto. Progettate in conformita alla norma europea EN13155, queste attrezzature sono idonee a sollevare e movimentare materiali in ferro magnetico come stampi, lamiere, tubi, raccordi, travi e barre. Il magnete permanente e realizzato in una lega al Neodimio Ferro e Boro, in grado di esercitare una forza attrattiva estremamente elevata, tanto da essere definita ;supermagnetica;. Non e richiesta tensione elettrica, dunque possono essere utilizzati anche in luoghi in cui non sia disponibile l'allacciamento. Un solo operatore puo sollevare, trasportare e rilasciare il caricofacilmente, agendo sulla leva di manovra: quando viene attivata la leva, sulla posizione ON, un meccanismo a molla la blocca, mantenendo il magnete attivo e prevenendo un disattivazione accidentale. NOTE TECNICHE: ? Non rimuovere mail la leva dalla posizione ON finche il carico non si trova a terra. ? L'efficienza massima e garantita con materiali a basso tenore di carbonio(es. S235, S275, S355) ? Non utilizzare con materiali amagnetici o parzialmente magnetici (es. acciaio inox Aisi 304) ? Controllare sempre il traferro e in funzione di esso ridurre la portata o valutarne l'impossibilita di utilizzo. ? Verificare che tra il magnete e il carico non siano presenti pellicole protettive, sporco, grasso, olio, ecc e nel caso rimuoverle. ? Controllare sempre lo spessore della superficie, e in funzione di essa ridurre la portata o valutarne l'impossibilita di utilizzo. ? Per superfici tonde e sempre necessario ridurre la portata come indicato sul manuale. Dati tecnici: ? Coefficiente di sicurezza: 3 ? Piastra di identificazione seriale Certificati disponibili: ? Certificato del Fabbricante ? Dichiarazione di Conformita CE ? Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 ? Manuale d'uso e manutenzione