pagina iniziale

BM SPA - BMM079370404 GILET WORK COTTON MEDIUM GREY TG.XL

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM079370404 GILET WORK COTTON MEDIUM GREY TG.XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809526515

Codice prodotto

BMM079370404

Cod. produttore

079370404

Produttore

BMM

MATERIALE:97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g CARATTERISTICHE:? Chiusura frontale con zip, coperta da patella con chiusura a strappo ? Inserti antiabrasione in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g ? Tasche al petto con chiusura a strappo e taschino porta penna ? Tasconi in vita con chiusura a strappo ? Vita regolabile con velcro COLORE:Grigio con inserti neri e dettagli reflex grigio TAGLIE:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL