BM SPA - BMM079300303 PANTALONI WORK COTTON NEW FIT GREY TG.L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sesso - Uomini
Colore - Grigio
Tipo di chiusura - Bottone e occhiello
Taglia (US/CA) - L
Lunghezza - Lunghezza 1/1
Confezione
1 PZ
EAN
8014230952499
Codice prodotto
BMM079300303
Cod. produttore
079300303
Produttore
BMM
Sesso:
Uomini
Colore:
Grigio
Tipo di chiusura:
Bottone e occhiello
Taglia (US/CA):
L
Lunghezza:
Lunghezza 1/1
Materiale:
Cotone
Con strisce riflettenti:
no
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Pantaloni da lavoro in 100% cotone elasticizzato, 220 g Slim Fit. Composizione: 97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g. Design: • Slim Fit • Due ampie tasche anteriori • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge • Tasca porta metro e fascia porta martello • Inserti porta ginocchiere. Colore: Grigio/Nero