BM SPA - BMM079050803 TUTE CANVAS EASY GREY TG.L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809136318
Codice prodotto
BMM079050803
Cod. produttore
079050803
Produttore
BMM
Composizione:T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g Design:? Inserti e ginocchiere in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g ? Polsini regolabili a strappo ? Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo ? Elasticoin vita ? Tasche al petto con chiusura a strappo e taschino porta penna ? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo ? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge ? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo ? Tasca porta metro e nastro porta martello ? Tasche per ginocchiere Colore:Grigio Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL





