BM SPA - BMM079030803 SALOPETTE CANVAS EASY GREY TG.L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809136233
Codice prodotto
BMM079030803
Cod. produttore
079030803
Produttore
BMM
Composizione:T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g Design:? Inserti e ginocchiere in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g ? Chiusura metal zip ? Bretelle elasticizzate regolabili con sgancio rapido in materiale plastico ? Elastico in vita ? Tasconeal petto con chiusura a strappo ? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo ? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge ? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo ? Tasca porta metro e nastro porta martello ? Tasche per ginocchiere Colore:Grigio Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL




