BM SPA - BMM079000802 PANTALONI CANVAS EASY GREY TG.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809136066
Codice prodotto
BMM079000802
Cod. produttore
079000802
Produttore
BMM
Composizione:T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g Design:? Inserti e ginocchiere in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g ? Chiusura metal zip ? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo ? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge ? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo ? Tasca porta metro e nastro porta martello ? Tasche per ginocchiere Colore:Grigio Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60






