BM SPA - BMM078800005 PANTAL. CANVAS 290G STRET. BLACK TG.XXL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Taglia (US/CA) - XXL
Lunghezza - Lunghezza 1/1
Confezione
1 PZ
EAN
8014230844428
Codice prodotto
BMM078800005
Cod. produttore
078800005
Produttore
BMM
Colore:
Nero
Taglia (US/CA):
XXL
Lunghezza:
Lunghezza 1/1
Pantaloni da lavoro elasticizzati Slim fit. Composizione: • T/C Canvas, 63% poliestere, 34% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 290 g. Design: • Slim Fit • Cavallo antistrappo • Vita elasticizzata ai lati • Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge • Tasca porta metro e fascia porta martello • Inserti porta ginocchiere. Colore Nero