pagina iniziale

BM SPA - BMM078800004 Pantaloni da lavoro elasticizzati Slim fit

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM078800004 Pantaloni da lavoro elasticizzati Slim fit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Taglia (US/CA) - XL

  • Lunghezza - Lunghezza 1/1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230844411

Codice prodotto

BMM078800004

Cod. produttore

078800004

Produttore

BMM

Colore:

Nero

Taglia (US/CA):

XL

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Pantaloni da lavoro elasticizzati Slim fit. Composizione: • T/C Canvas, 63% poliestere, 34% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 290 g. Design: • Slim Fit • Cavallo antistrappo • Vita elasticizzata ai lati • Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge • Tasca porta metro e fascia porta martello • Inserti porta ginocchiere. Colore Nero