BM SPA - BMM078800003 Pantaloni da lavoro elasticizzati Slim fit


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Taglia (US/CA) - L
Lunghezza - Lunghezza 1/1
Confezione
1 PZ
EAN
8014230844404
Codice prodotto
BMM078800003
Cod. produttore
078800003
Produttore
BMM
Colore:
Nero
Taglia (US/CA):
L
Lunghezza:
Lunghezza 1/1
Pantaloni da lavoro elasticizzati Slim fit. Composizione: • T/C Canvas, 63% poliestere, 34% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 290 g. Design: • Slim Fit • Cavallo antistrappo • Vita elasticizzata ai lati • Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge • Tasca porta metro e fascia porta martello • Inserti porta ginocchiere. Colore Nero