BM SPA - BMM078630806 SALOPETTE TWILL 180GR EASY GREY TG.XXXL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809136745
Codice prodotto
BMM078630806
Cod. produttore
078630806
Produttore
BMM
Composizione:T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g Design:? Inserti e ginocchiere in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g ? Chiusura metal zip ? Bretelle elasticizzate regolabili con sgancio rapido in materiale plastico ? Elastico in vita ? Tascone al petto con chiusura a strappo ? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo ? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge ? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo ? Tasca porta metro e nastro porta martello ? Tasche per ginocchiere Colore:Grigio Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL




