BM SPA - BMM078610803 BERMUDA TWILL 180GR EASY GREY TG.L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809136639
Codice prodotto
BMM078610803
Cod. produttore
078610803
Produttore
BMM
MATERIALE:? Tessuto principale: T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g ? Inserti: ?Oxford? poliestere/PU, 220 g CARATTERISTICHE:? Chiusura metal zip ? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo ? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge ? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo ? Tasca porta metro e nastro porta martello COLORE:Grigio Taglie:XS, S, M, L, XL,XXL, XXXL, XXXXL, 5XL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62