BM SPA - BMM078600804 PANTALONI TWILL 180GR EASY GREY TG.XL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809136561
Codice prodotto
BMM078600804
Cod. produttore
078600804
Produttore
BMM
MATERIALE:T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g CARATTERISTICHE:? Inserti e ginocchiere in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g ? Chiusura metal zip ? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo ? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge ? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo ? Tasca porta metro e nastro porta martello ? Tasche per ginocchiere COLORE:Grigio Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62