BM SPA - BMM078310103 BERMUDA TWILL 200G STRETCH BLACK TG.L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809346786
Codice prodotto
BMM078310103
Cod. produttore
078310103
Produttore
BMM
Composizione:? T/C Twill, 63% poliestere, 34% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 200 g Design:? Slim Fit ? Cavallo antistrappo ? Vita elasticizzata ai lati ? Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino ? Due tasche posteriori con chiusura a strappo ? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge ? Tasca porta metro e fascia porta martello Colore:Nero Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58