BM SPA - BMM078310004 BERMUDA TWILL 250G STRETCH GREY TG.XL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sesso - Uomini
Colore - Grigio
Tipo di chiusura - Bottone e occhiello
Taglia (US/CA) - XL
Lunghezza - Corto
Confezione
1 PZ
EAN
8014230844206
Codice prodotto
BMM078310004
Cod. produttore
078310004
Produttore
BMM
Sesso:
Uomini
Colore:
Grigio
Tipo di chiusura:
Bottone e occhiello
Taglia (US/CA):
XL
Lunghezza:
Corto
Con strisce riflettenti:
no
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Bermuda da lavoro elasticizzati Slim fit. Composizione: • T/C Twill, 63% poliestere, 34% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 250 g. Design: • Slim Fit • Cavallo antistrappo • Vita elasticizzata ai lati • Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge • Tasca porta metro e fascia porta martello. Colore: Grigio