BM SPA - BMM076730003 GILET MULTITASCHE BLACK-GREY TG. L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809229904
Codice prodotto
BMM076730003
Cod. produttore
076730003
Produttore
BMM
Composizione:? Imbottitura in GRAPHENE 80 g, ? Tessuto esterno: fronte e spalle: in tessuto softshell 96% poliestere, 4% spandex, retro: in 100% nylon 20D ? Tessuto interno: 100% poliestere Design:? Chiusura frontale doppia con zip e bottoniautomatici ? Due ampie tasche in vita con chiusura zip e garage di protezione ? Due tasche al petto, una con patella con chiusura a velcro e con taschino laterale con chiusura zip, una con chiusura zip ? Una tasca interna ? Inserto elastico sul giromanica ? Regolatori a coulisse in vita Colore:Fronte: grigio antracite Retro: nero Taglie:S, M, L, XL, XXL, XXXL