pagina iniziale

BM SPA - BMM076730002 GILET MULTITASCHE BLACK-GREY TG. M

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809229898

Codice prodotto

BMM076730002

Cod. produttore

076730002

Produttore

BMM

Composizione:? Imbottitura in GRAPHENE 80 g, ? Tessuto esterno: fronte e spalle: in tessuto softshell 96% poliestere, 4% spandex, retro: in 100% nylon 20D ? Tessuto interno: 100% poliestere Design:? Chiusura frontale doppia con zip e bottoniautomatici ? Due ampie tasche in vita con chiusura zip e garage di protezione ? Due tasche al petto, una con patella con chiusura a velcro e con taschino laterale con chiusura zip, una con chiusura zip ? Una tasca interna ? Inserto elastico sul giromanica ? Regolatori a coulisse in vita Colore:Fronte: grigio antracite Retro: nero Taglie:S, M, L, XL, XXL, XXXL