BM SPA - BMM076650005 Felpa zip lunga, con cappuccio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglia (US/CA) - XXL
Sesso - Uomini
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Materiale - Cotone
Confezione
1 PZ
EAN
8054809229737
Codice prodotto
BMM076650005
Cod. produttore
076650005
Produttore
BMM
Taglia (US/CA):
XXL
Sesso:
Uomini
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Materiale:
Cotone
Ritardante la fiamma:
no
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Con caricabatteria:
no
Con riscaldamento:
no
Con batteria:
no
Felpa zip lunga, con cappuccio. Composizione: 60% cotone, 40% poliestere, 280 g. Design: • Polsini elasticizzati • Due ampie tasche in vita con chiusura zip • Tasca al petto con chiusura zip verticale • Cappuccio fisso con cordini di regolazione tondi • Vita elasticizzata. Colore: Nero



