pagina iniziale

BM SPA - BMM076650004 Felpa zip lunga, con cappuccio

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia (US/CA) - XL

  • Sesso - Uomini

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

  • Materiale - Cotone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809229720

Codice prodotto

BMM076650004

Cod. produttore

076650004

Produttore

BMM

Taglia (US/CA):

XL

Sesso:

Uomini

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Materiale:

Cotone

Ritardante la fiamma:

no

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Con caricabatteria:

no

Con riscaldamento:

no

Con batteria:

no

Felpa zip lunga, con cappuccio. Composizione: 60% cotone, 40% poliestere, 280 g. Design: • Polsini elasticizzati • Due ampie tasche in vita con chiusura zip • Tasca al petto con chiusura zip verticale • Cappuccio fisso con cordini di regolazione tondi • Vita elasticizzata. Colore: Nero