pagina iniziale

BM SPA - BMM076600101 PANTALONI 140GR NYLON OCEAN-BLUE TG. S

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809197364

Codice prodotto

BMM076600101

Cod. produttore

076600101

Produttore

BMM

Composizione:? Tessuto elasticizzato 86% Nylon, 14% spandex, 140 g ? Tasche per ginocchiere, tasche posteriori rinforzate in poliestere 300D Design:? Vestibilita asciutta ? Cavallo antistrappo ? Vita piu alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena ? Due ampie tasche anteriori con chiusura zip ? Due tasche posteriori rinforzate, una con chiusura zip ? Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo, dotato di taschino verticale con chiusura zip e inserto porta badge ? Tasca porta metro e nastro porta martello Colore:Blu XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58