BM SPA - BMM076600004 PANTALONI 140GR NYLON GREY TG. XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809197326
Codice prodotto
BMM076600004
Cod. produttore
076600004
Produttore
BMM
Composizione:? Tessuto elasticizzato 86% Nylon, 14% spandex, 140 g ? Tasche per ginocchiere, tasche posteriori rinforzate in poliestere 300D Design:? Vestibilita asciutta ? Cavallo antistrappo ? Vita piu alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena ? Due ampie tasche anteriori con chiusura zip ? Due tasche posteriori rinforzate, una con chiusura zip ? Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo, dotato di taschino verticale con chiusura zip e inserto porta badge ? Tasca porta metro e nastro porta martello Colore:Antracite XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58





