BM SPA - BMM076590003 GIACCHE SOFTSHELL CON CAP BLACK TG.L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglia (US/CA) - L
Colore - Nero
Versione cappuccio - Rimovibile
Lunghezza vestito - Giacca corta
Impermeabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054809165455
Codice prodotto
BMM076590003
Cod. produttore
076590003
Produttore
BMM
Taglia (US/CA):
L
Colore:
Nero
Versione cappuccio:
Rimovibile
Lunghezza vestito:
Giacca corta
Impermeabile:
sì
Materiale:
Plastica
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Modello usa e getta:
no
Giacca softshell con cappuccio e maniche staccabili. Composizione: • Tessuto esterno: 94% poliestere, 6% spandex, 290 g • Tessuto interno: 100% poliestere micropile • Giacca dotata di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 8.000 mvp). Design: • Maniche staccabili • Cappuccio staccabile e regolabile con coulisse elasticizzata • Polsini elasticizzati, regolabili con bottoni automatici • Due ampie tasche in vita con chiusura zip • Tasca al petto con chiusura zip verticale, dotata di inserto portabadge • Una tasca interna. Colore: Nero