pagina iniziale

BM SPA - BMM076570005 Pile zip lunga elasticizzato

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM076570005 Pile zip lunga elasticizzato

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia (US/CA) - XXL

  • Sesso - Uomini

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

  • Materiale - Poliestere

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809165332

Codice prodotto

BMM076570005

Cod. produttore

076570005

Produttore

BMM

Taglia (US/CA):

XXL

Sesso:

Uomini

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Materiale:

Poliestere

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Con caricabatteria:

no

Con riscaldamento:

no

Con batteria:

no

Pile zip lunga elasticizzato. Composizione: 95% poliestere, 5% spandex, 280 g. Design: • Polsini elasticizzati • Due ampie tasche in vita con chiusura zip • Tasca al petto con chiusura zip verticale • Due tasche interne • Inserti in poliestere su tasca petto e maniche. Colore: Nero