BM SPA - BMM075500503 T-SHIRT TECHNICAL 37.5 120G BLACK TG.L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809413525
Codice prodotto
BMM075500503
Cod. produttore
075500503
Produttore
BMM
MATERIALE:? 70% Poliestere 37.5? ? 30% mesh double face in poliestere ? 120g/m2 CARATTERISTICHE:? Inserti in color nero sui fianchi e sulle spalle ? Inserto arancione fluo e reflex ? Loghi in silicone sulla spalla COLORE:Nero, con inserti grigi edettaglio arancione fluo e reflex Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL