pagina iniziale

BM SPA - BMM073520341 SCARPE B.SE 0-GRAVITY (S1P) GREY G41

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809246154

Codice prodotto

BMM073520341

Cod. produttore

073520341

Produttore

BMM

Tomaia:? Tessuto Mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico) ? Supporto di stabilita tallone ? Allacciatura tradizionale ? Calzata ampia Suola:? Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato) ? Battistrada in gomma nitrilicaad alta resistenza Puntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone Peso:450 (g) Taglie:EU: 38-48 UK: 5-13