BM SPA - BMM073520339 SCARPE B.SE 0-GRAVITY (S1P) GREY G39

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809246130
Codice prodotto
BMM073520339
Cod. produttore
073520339
Produttore
BMM
Tomaia:? Tessuto Mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico) ? Supporto di stabilita tallone ? Allacciatura tradizionale ? Calzata ampia Suola:? Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato) ? Battistrada in gomma nitrilicaad alta resistenza Puntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone Peso:450 (g) Taglie:EU: 38-48 UK: 5-13








