BM SPA - BMM073520240 Scarpe 0-Gravity leggerissime

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809197005
Codice prodotto
BMM073520240
Cod. produttore
073520240
Produttore
BMM
Tomaia:? Tessuto Mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU ? Tomaia dotata di speciali maglie riflettenti ad alta visibilita ? Supporto di stabilita tallone ? Collare ;slip on; elasticizzato per facilitare la calzata Suola:? Intersuola in EVA ?Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza Puntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone Peso:390 (g) Taglie:EU: 34-42 UK: 2-8




