pagina iniziale

BM SPA - BMM073520238 Scarpe 0-Gravity leggerissime

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809196985

Codice prodotto

BMM073520238

Cod. produttore

073520238

Produttore

BMM

Tomaia:? Tessuto Mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU ? Tomaia dotata di speciali maglie riflettenti ad alta visibilita ? Supporto di stabilita tallone ? Collare ;slip on; elasticizzato per facilitare la calzata Suola:? Intersuola in EVA ?Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza Puntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone Peso:390 (g) Taglie:EU: 34-42 UK: 2-8