BM SPA - BMM073210444 SNEAKERS ACTIVE ALTE PELLE S3 NA 44


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230971223
Codice prodotto
BMM073210444
Cod. produttore
073210444
Produttore
BMM
Tomaia:Action nabuk idrorepellente con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilita al tallone. Suola:Poliuretano bidensita Puntale:Materiale polimerico, resistenza 200 Joule. Antiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede:Anatomico con rialzo ammortizzante nella zona del tallone. Peso:570 (g) Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13