BM SPA - BMM073200444 Scarpe in action nabuk idrorepellente

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230971087
Codice prodotto
BMM073200444
Cod. produttore
073200444
Produttore
BMM
Tomaia:Action nabuk idrorepellente con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilita al tallone. Suola:Poliuretano bidensita Puntale:Materiale polimerico, resistenza 200 Joule. Antiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede:Anatomico con rialzo ammortizzante nella zona del tallone. Peso:550 (g) Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13









