pagina iniziale

BM SPA - BMM073200437 Scarpe in action nabuk idrorepellente

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230971018

Codice prodotto

BMM073200437

Cod. produttore

073200437

Produttore

BMM

Tomaia:Action nabuk idrorepellente con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilita al tallone. Suola:Poliuretano bidensita Puntale:Materiale polimerico, resistenza 200 Joule. Antiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede:Anatomico con rialzo ammortizzante nella zona del tallone. Peso:550 (g) Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13