pagina iniziale

BM SPA - BMM072380238 SCARPE ALTE ENDURANCE (S3) BLACK WR 38

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM072380238 SCARPE ALTE ENDURANCE (S3) BLACK WR 38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230850535

Codice prodotto

BMM072380238

Cod. produttore

072380238

Produttore

BMM

Tomaia:Pelle scamosciata idrorepellente con inserti in nylon idrorepellenti Suola:Gomma nitrilica anticalore Puntale:Materiale polimerico, resistenza 200 joule Antiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Carbon in feltro Peso:670 (g) Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13 Note:? Calzatura WR resistente all'acqua: sottoposta a prova, in una vasca con 3 cm di acqua, dopo 100 lunghezze, l'area totale bagnata all'interno della calzatura non deve superare i 3 cm? (macchia) ? Rapido sfilamento