BM SPA - BMM072380237 SCARPE ALTE ENDURANCE (S3) BLACK WR 37


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230850528
Codice prodotto
BMM072380237
Cod. produttore
072380237
Produttore
BMM
Tomaia:Pelle scamosciata idrorepellente con inserti in nylon idrorepellenti Suola:Gomma nitrilica anticalore Puntale:Materiale polimerico, resistenza 200 joule Antiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Carbon in feltro Peso:670 (g) Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13 Note:? Calzatura WR resistente all'acqua: sottoposta a prova, in una vasca con 3 cm di acqua, dopo 100 lunghezze, l'area totale bagnata all'interno della calzatura non deve superare i 3 cm? (macchia) ? Rapido sfilamento