BM SPA - BMM072210237 Scarpe alte in pelle idrorepellente con inserti in nylon, rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e rapido sfilamento

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230885223
Codice prodotto
BMM072210237
Cod. produttore
072210237
Produttore
BMM
Tomaia:Pelle idrorepellente con inserti in nylon e rinforzo antiabrasione nella zona del puntale Suola:Poliuretano bidensita Puntale:Materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Anatomico in carbon Peso:590 (g) Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13 Note:Rapido sfilamento



