pagina iniziale
in esaurimento

BM SPA - BMM072130044 SCARPE BASSE MESH FLEX S1P GREY FG 44

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM072130044 SCARPE BASSE MESH FLEX S1P GREY FG 44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Grigio

  • Materiale parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230833712

Codice prodotto

BMM072130044

Cod. produttore

072130044

Produttore

BMM

Tipo:

Scarpa

Colore:

Grigio

Materiale parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Taglia scarpe (Europa):

44

Scarpe in pelle scamosciata con inserti in mesh ad alta traspirazione. Tomaia: pelle scamosciata con inserti in mesh ad alta traspirazione. Suola: Poliuretano monodensità. Puntale: Materiale polimerico, resistenza 200 Joule. Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: Anatomico in carbon. Peso: 490 g. Note: • Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: 490 g • Non indicate per impieghi gravosi (edilizia, agricoltura, industria pesante)