BM SPA - BMM072120341 Scarpe da lavoro flex

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809429656
Codice prodotto
BMM072120341
Cod. produttore
072120341
Produttore
BMM
TOMAIA:? Pelle scamosciata traforata ? Inserto antiabrasione nella zona del puntale SUOLA:Poliuretano monodensita PROTEZIONE:? Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule ? Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici SOTTOPIEDE:Anatomico in carbon Peso:490 (g) Taglie:EU: 35-48 UK: 2.5-13 Note:? Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: 490 g ? Non indicate per impieghi gravosi (edilizia, agricoltura, industria pesante) FLESSIBILITA La caratteristica principale di questa scarpa, ottenuta dallo studio del materiale e del design della suola. DESIGN Nuove linee semplici e moderne, rendono questa scarpa la scelta ottimale per qualita e prezzo.










