BM SPA - BMM059890020 KIT UTENSILI BETA - ANTICADUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809678634
Codice prodotto
BMM059890020
Cod. produttore
059890020
Produttore
BMM
Gli utensili e gli accessori anticaduta Beta H-SAFE sono progettati per garantire la massima sicurezza e comodità d’uso nei lavori in altezza. Forbici, pinze e giravite sono collegati, tramite anelli a rotazione libera e cavi di acciaio, a un laccio ammortizzato, fissabile a una cintura o alla comoda polsiera. Tutti gli utensili sono contenuti in una sacca in tessuto resistente dotata di cerniera e di chiusura auto serrante, che evita perdite anche se ribaltata. Set di utensili dotati di sistema Anticaduta, composto da: - 1 pz Forbice H-SAFE BAX - 1 pz Pinza universale H-SAFE da 180mm. - 1 pz Giravite PH1 - 4,5*120 mm. - 1 pz Giravite LPP - 3*75 mm. - 1 pz Giravite LPP - 4*100 mm. - 1 pz Sacca autoserrante da cintura. - 1 pz Elastici 0,8÷1,2 mt + Moschettoni 80 +LACCI. - 1 pz Polsiera a strappo con anello - Portata 2,7 kg.







