pagina iniziale

BM SPA - BMM059000031 BANCHI ENDURANCE 1 CS MT2 ANTRAC. C59A-A

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809424941

Codice prodotto

BMM059000031

Cod. produttore

059000031

Produttore

BMM

Banco da lavoro Beta con 6 cassetti 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera: ? 4 cassetti altezza 70 mm ? 1 cassetto altezza 140 mm ? 1 cassetto altezza 280 mm Caratteristiche e principali: ? Ripiano in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/125 - 1599GI/125 (da ordinare separatamente) ? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa ? Frontalino dei cassetti in nylon ad alta resistenza ? Cassettiere predisposte per l'inserimento di termoformati ? Serratura di sicurezza centralizzata frontale ? Ripiano inferiore portaoggetti ? Predisposizione per portacarta (2400 RSC24/PC) e portaflaconi (2400 RSC24/PF-) da ordinare separatamente.