pagina iniziale

BM SPA - BMM055551 TERM TUBO ISOL NERO 240 F14

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM055551 TERM TUBO ISOL NERO 240 F14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 240 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 14

  • Isolato -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629555518

Codice prodotto

BMM055551

Cod. produttore

055551

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

240 mm²

Passo del filetto, metrico:

14

Isolato:

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

TERMINALE PREISOLATO DA TUBO NERO 240 F14