pagina iniziale

BM SPA - BMM05549 TERM TUBO ISOL 240 F 12

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM05549 TERM TUBO ISOL 240 F 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 240 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Isolato -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629055490

Codice prodotto

BMM05549

Cod. produttore

05549

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

240 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Isolato:

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

TERMINALE PREISOLATO DA TUBO 240 F 12