BM SPA - BMM055000065 PENSILI +BANCHI RACING PRO M7&MS PB-PRO7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809248776
Codice prodotto
BMM055000065
Cod. produttore
055000065
Produttore
BMM
Composta da: C55B Banco con piano da lavoro 2050x700 mm rivestito da uno strato di ABS antiurto e antigraffio resistente ad oli e idrocarburi, dotato di: ? Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 (da ordinare separatamente) ? Piedini regolabili in altezza C55M7 Modulo fisso con sette cassetti da 588x367 mm montati su guide telescopiche a sfera: ? Sistema di apertura in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto ? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa ? Serratura centralizzata frontale ? Predisposizione per l'inserimento dei termoformati C55MS Modulo fisso di servizio: ? Cestino portarifiuti integrato ? Vano portacarta per rotoli preforati ? Cassettone portaoggetti 305x270 mm C55/2PM + C55/PF Parete con 2 pensili: ? 2 pensili 1024x400x300mm dotati di molle a gas ? 2 pannelli sotto pensile 1024x620x25mm ? 2 pannelli forati sotto pensile 1024x620x25mm per il sostegno degli utensili


