pagina iniziale

BM SPA - BMM053491 TERM TUBO ISOL NERO 150 F12

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM053491 TERM TUBO ISOL NERO 150 F12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 150 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Isolato -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8013629534919

Codice prodotto

BMM053491

Cod. produttore

053491

Produttore

BMM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

150 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Isolato:

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

TERMINALE PREISOLATO DA TUBO NERO 150 F12