BM SPA - BMM051000300 Carrello di servizio con 3 cassetti


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809423616
Codice prodotto
BMM051000300
Cod. produttore
051000300
Produttore
BMM
Completamente rinnovato ed accessoriabile, il carrello da lavoro Beta RSC51 e indispensabile per lavorare con la massima praticita. Caratteristiche principali: ? Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto ? Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite ? 3 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera, altezza 70 mm ? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa ? Possibilita di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS ? Serratura di sicurezza centralizzata frontale ? Pratico portagiravite laterale incluso ? Due portabombolette laterali integrati nella struttura ? Ampio ripiano inferiore protetto con tappetino in gomma antiolio e antibenzina ? Quattro ruote ? 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno) ? Capacita di carico statico: 400 kg ? Portata singolo cassetto: 15 kg uniformemente distribuiti Accessori integrabili: ? Piano di lavoro in legno 2400 RSC24/PL ? Pannello forato portautensili 2400 RSC24/PF ? Supporto porta computer 2400 RSC24/SPC ? Mensola pieghevole 2400 RSC24/MP ? Portacarta per rotoli preforati 2400 RSC24/PC-A