pagina iniziale

BM SPA - BMM048000230 CARRELLI MOTORIZ.ELETTRICI C/SPONDE C48M

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809213873

Codice prodotto

BMM048000230

Cod. produttore

048000230

Produttore

BMM

Le dimensioni ridotte e la versatilita di utilizzo rendono Brutus, il carrello da lavoro Beta C48M, la soluzione ideale per manovrare in totale sicurezza carichi pesanti (scatole, contenitori, oggetti ingombranti, parti di attrezzature), anche in zone didifficile accesso o in ambienti di lavoro dove i tradizionali muletti non possono accedere. La modalita elettroassistita del carrello, oltre a far risparmiare tempo e fatica, comporta un'importante riduzione dei rischi legati all'incolumita dell'operatore, come per esempio i disturbi muscoloscheletrici causati dalla movimentazione manuale dei carichi. Caratteristiche principali ? Pianale motorizzato con motore 24V - 400W con alimentazione a batteria 2x12V 33Ah e scheda di controllo Curtis ? Pianodi carico realizzato in solido acciaio, ricoperto con gomma antiscivolo, con sponde tubolari di contenimento a sezione tonda per il trasporto del carico in sicurezza ? Sponde rimovibili per adattarsi alle singole esigenze di trasporto ? Dotato di 2 ruote pneumatiche di trazione ?260mm e 2 ruote in gomma piroettanti ?150mm, freno elettromagnetico e differenziale ? Carica batterie esterno 220V/50Hz - V/A 24/12 in dotazione La consolle di comando e dotata di: ? Chiave di accensione ? Regolazione della velocita ? Farfalle laterali per il controllo della trazione ? Segnale acustico intermittente che si attiva durante la retromarcia ? Indicatore stato di carica della batteria ? Pulsante per esclusione freno elettrico ? Fungo di emergenza Caratteristiche funzionali ? Capacita di carico: 400 kg ? Velocita di marcia: 4-6 km/h (regolabile) ? Autonomia: 4 ore ? Pendenza massima superabile a pieno carico: 6% ? Pendenza massima superabile con 100 kg di carico: 18% Dispositivi di sicurezza ? Freno elettronico ? Segnalatore acustico ? Protezione antischiacciamento ? Indicatore dello stato di carica della batteria ? Scheda di controllo Curtis Caratteristiche tecniche ? Dimensioni di ingombro: mm 1280x630x1100h ? Dimensioni utili piano di carico con sponde: mm 1180x580 ? Dimensioni utili piano di carico senza sponde: mm 1260x620 ? Altezza pianale di carico dal pavimento: 320 mm ? Altezza vano batteria-pavimento: 65 mm ? Peso con batterie: 140 kg