BM SPA - BMM045000161 MODULI PIANO INOX 7 CASS+ANTA M7A/X PRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809214023
Codice prodotto
BMM045000161
Cod. produttore
045000161
Produttore
BMM
Caratteristiche: ? Piano di lavoro da 1360 mm in MDF rivestito in acciaio inossidabile ? 1 cassetto da 1248x406 mm, montato su guide telescopiche a sfera ? 6 cassetti da 782x406 mm, montati su guide telescopische a sfera: 5 cassetti altezza 65 mm 1 cassetto altezza 145 mm ? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa ? Serratura centralizzata frontale ? Dotato di piedini regolabili in altezza ? Predisposizione per l'inserimento dei termoformati ? 1 vano portaoggetti con ripiano intermedio e antina di chiusura, misure interne 504x424x597 mm ? Possibilita di montaggio di una morsa 1599P/150 da ordinare separatamente