BM SPA - BMM045000033 ARREDI PRO E - 2MT INOX 1 MOD. + ARMADIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809214498
Codice prodotto
BMM045000033
Cod. produttore
045000033
Produttore
BMM
Combinazione composta da: ? 2 pannelli forati portautensili (C45PRO PF) ? 2 pensili a muro (C45PRO PM) ? 2 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL) ? 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO SS) ? 1 armadio a 1 anta (C45PRO AS1) ? Modulo fissocon 7 cassetti e piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PRO M7A/X): ? 1 cassetto da 1248x406 mm ? 6 cassetti da 782x406 mm 5 cassetti altezza 65 mm 1 cassetto altezza 145 mm ? 1 vano portaoggetti con ripiano intermedio e antina di chiusura


